プライヤー封印具(鉛製封印具)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(850個) トラスコ品番255-6055 注文コード22358439 品番9192008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

封印用の鉛です。
鉛製なので強固な封印が可能です。
一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。

用途
ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
不正開封の防止に。
輸送コンテナの封印用に。
トラスコ品番255-6055 材質 グレー 外径(mm)8
注意
※スタンプへの刻印はお客様にて行ってください。
※スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。
※袋単位での管理のため入数は一定ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22358387
2023-12-09
用途:
封印作業
建設業・工事業

今まで使ってた鉛玉に比べて圧着し易く使いやすいです。
値段も安くで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする