BO602.2G サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle 22358500 BO602.2G サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle 22358500 BO602.2G サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle 22358500 BO602.2G サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle 22358500 BO602.2G サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle 22358500 BO602.2G サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle 22358500

サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22358500 品番BO602.2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

握りやすく滑りにくいハンドルです。
ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
自動車用の曲面ガラスへの吸着が可能です。
ハンドルレバーの操作だけで簡単に吸着可能です。

用途
自動車用フロントガラス、リアガラスなど曲面ガラスに。
ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
トラスコ品番256-2437 材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム 吸着面寸法(Φmm)120 最大吸着能力(kg)35
注意
※吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
※クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
※凹凸のある面には吸着しません。
※最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする