BO609.55 サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle 22358527 BO609.55 サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle 22358527 BO609.55 サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle 22358527

サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吸着能力(kg)5 注文コード22358527 品番BO609.55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は最大吸着能力など2種類から選べます 他の種類を見る

手で押すだけで簡単に吸着できます。
持ち運びやすいノブが付いています。

用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。 トラスコ品番256-2438 材質ゴム 吸着面寸法(Φmm)50 最大吸着能力(kg)5 ハンドル直径(mm)33
注意
※吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
※クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
※凹凸のある面には吸着しません。
※最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする