油圧シリンダCFC(単動式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)77 注文コード22358597 品番40186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。
コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。
ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。
メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。

付属品クイックカップリング(オス):45952×1個 トラスコ品番256-7064 材質本体:スチール ストローク(mm)77 揚力(kN)1 受圧面積(cm2)7.1 ヘッド径(Φmm)25 最低高さ(mm)165 外径(mm)38 継手付属:45952 必要油量(mL)55
注意
※加圧時にポンプから外さないでください。
※定格容量を超える負荷をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする