※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧シリンダCFC(単動式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22358624 品番 40239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。
コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。
ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。
メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。

付属品クイックカップリング(オス):45952×1個 トラスコ品番256-7061 材質本体:スチール ストローク(mm)105 揚力(kN)1 受圧面積(cm2)15.9 ヘッド径(Φmm)35 最低高さ(mm)171 外径(mm)57 継手付属:45952 必要油量(mL)167
注意
※加圧時にポンプから外さないでください。
※定格容量を超える負荷をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする