※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4〜3.2 注文コード22358868 品番1434055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はリベット径使用範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。

用途リベットでの締結用に。 トラスコ品番256-2445 適合機種1433950 材質スチール 番号モデル:10/18 リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4〜3.2 適合リベット径(Φmm)2.4、3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする