※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲシパ
ゲシパの リベッター/ナッター/タッカー
ゲシパの リベッター
ゲシパの リベッター本体
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リベット径使用範囲(Φmm)
アルミニウム:3.0〜4.0、スチール、ステンレス:3.0〜3.2
注文コード
22358877
品番
1434061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
リベット径使用範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途
リベットでの締結用に。
トラスコ品番
256-2466
適合機種
1434042,1433950
材質
スチール
番号
モデル:10/24
リベット径使用範囲(Φmm)
アルミニウム:3.0〜4.0、スチール、ステンレス:3.0〜3.2
適合リベット径(Φmm)
3.0、3.2、4.0