Bohle
Bohleの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Bohleの サクションリフター
Bohleの 樹脂製シングルタイプ
サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
吸着面寸法(Φmm)
213
トラスコ品番
256-2439
注文コード
22359069
品番
BO614.01G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着面寸法・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
交換用のラバー吸着盤です。
用途
ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。
トラスコ品番
256-2439
適合機種
BO601G
セット内容
吸盤×1個、取付用ネジ×4本
材質
ゴム
吸着面寸法(Φmm)
213
注意
※吸着盤に傷や損傷がないこと、油が付着していないことを確認の上ご使用下さい。
※クレーンやチェンブロックなどとの使用は禁止されています。
※凹凸のある面には吸着しません。
※最大吸着力(鏡面使用時)は目安です。