特長画像

CWKFF-58-011 防寒手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 22359464 CWKFF-58-011 防寒手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 22359464 CWKFF-58-011 防寒手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 22359464 CWKFF-58-011 防寒手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 22359464 CWKFF-58-011 防寒手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 22359464 CWKFF-58-011 防寒手袋ファストフィット MECHANIX WEAR 22359464

防寒手袋ファストフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード22359464 品番CWKFF-58-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のあるエラスティックカフにより、手首にしっかりとフィットします。
手の甲には防水加工を施したSoftShellを採用し、冷気の侵入を防ぎます。
快適なフリースのインサレーションは、器用さを妨げることなく暖かい空気を閉じ込めます。
頑丈なArmortex製の親指サドルを備えています。
タッチスクリーン対応の合成皮革は、器用さと耐久性の完璧なブレンドを提供します
取り外し可能なスプリングクリップにより、グローブを簡単に整理して収納できます。

トラスコ品番257-7487 材質人工レザー 厚さ(mm)1 黒/グレー サイズXL 全長(cm)30.0 中指長(cm)10.5 手のひらまわり(cm)24.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする