S70YZ-50180 ガムテープ リカテープ 日本理化製紙 22360024 S70YZ-50180 ガムテープ リカテープ 日本理化製紙 22360024

ガムテープ リカテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 22360024 品番 S70YZ-50180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。
水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。
はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。

用途段ボールの封緘用。 仕様筆記可 トラスコ品番257-5395 材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊 幅(mm)50 厚さ(mm)0.095 長さ(m)180 主な用途梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水で濡らして接着するテープです。自動操出機をご利用の場合はパックウェル「ガムテープ操出機BP555」が推奨品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする