IC140 ダンボール製パーテーション インドア コラム インビトイーン 22360295 IC140 ダンボール製パーテーション インドア コラム インビトイーン 22360295 IC140 ダンボール製パーテーション インドア コラム インビトイーン 22360295 IC140 ダンボール製パーテーション インドア コラム インビトイーン 22360295 IC140 ダンボール製パーテーション インドア コラム インビトイーン 22360295 IC140 ダンボール製パーテーション インドア コラム インビトイーン 22360295

ダンボール製パーテーション インドア コラム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4個) 注文コード22360295 品番IC140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ダンボール製なので(透明シートはPET)取扱いが簡単です。
不要になればリサイクル処理が可能です。
デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。
フロアでの設置とデスク上での設置が可能です。
組立ては非常に簡単です(カッター不要)。

用途
飛沫飛散対策用。
簡単な空間の仕切り用。
付属品組立用説明書、デスク設置用ベース、デスク設置用ベース トラスコ品番257-6799 材質本体:ダンボール(FSC)、透明部:PET 幅(mm)1400 高さ(mm)1380 奥行(mm)555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする