曜日別特売
IS37 ダンボール製標示ボード インドア サイネージ インビトイーン 22360320

 

IS37 ダンボール製標示ボード インドア サイネージ インビトイーン 22360320
IS37 ダンボール製標示ボード インドア サイネージ インビトイーン 22360320
IS37 ダンボール製標示ボード インドア サイネージ インビトイーン 22360320
IS37 ダンボール製標示ボード インドア サイネージ インビトイーン 22360320
IS37 ダンボール製標示ボード インドア サイネージ インビトイーン 22360320

ダンボール製標示ボード インドア サイネージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1組(4個)注文コード22360320品番IS37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

A4サイズでお好みの掲示物を標示できます。
ダンボール製なので取扱いが簡単です。
不要になればリサイクル処理が可能です。
デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。
フロア上での設置とデスク上での設置が能です。
組立ては非常に簡単です(カッター不要)。

用途
注意喚起用。
来客時の案内用。
付属品組立用説明書、貼付け用両面シール、デスク設置用ベース、デスク設置用ベーストラスコ品番257-6801材質ダンボール(FSC)幅(mm)370高さ(mm)1380奥行(mm)520パネル外寸(mm)370×460
注意
※掲示物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする