KOMELON
KOMELONの コンベックス・巻尺・距離測定
KOMELONの コンベックス
KOMELONの ロック付コンベックス
マグジャケット2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22360618
品番
KMC-31NJB-55-25S
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工具ホルダーに脱着できるカラビナ付です。
衝撃に強いゴムジャケットタイプです。
マグネット爪や両面目盛りを採用しています。
トラスコ品番
256-6697
材質
テープ:スチール、テープコート:アクリル、ケース:ゴムジャケット
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
表示
455ピッチ
目盛仕様
尺相当
機能
0点補正移動爪
水平保持(m)
2.4
爪部
マグネット爪