オリエント
オリエントの 電子・基板用テープ
オリエントの アルミ/銅テープ
アルミテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22360645
品番
AT-4030
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。
トラスコ品番
258-5262
色
シルバー
テープ幅(mm)
48
基材
アルミニウム合金箔
テープ長さ(m)
40
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.4(N/10mm)、16(N/25mm)
引張強度(N/25mm)
45
粘着力(N/25mm)
16
光沢
あり