パルプモウルドパレットロジパレ片面四方差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22360654 品番41508
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。
100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。
撥水効果を付加しています。
再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。

用途輸送用ワンウェイパレットに。 トラスコ品番259-0095 種別片面四方差し 材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド 外寸法(mm)1100×1100×115 中央桁幅(mm)150 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91 最大静荷重N(kg)1000 最大動荷重(kg)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする