転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22361354 品番 APS-A2
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。
この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。
更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。
人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。
折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。
4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単

用途ポスターなどの掲示、展示 寸法(mm)掲示面:403×577 質量(kg)約3.4 サイズA2 対応2Lのペットボトルを4本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×最大310×873
注意
※ペットボトルは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする