パーティクルモニター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22371599 品番PA03L
参考基準価格(税別)¥115,400 販売価格(税込) ¥125,840
販売価格(税別)
114,400

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ
空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。
清浄度クラス1,000〜100,000を4段階のLEDで表示します。
クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
非常にコンパクトで設置が容易です。

付属品ACアダプター 仕様【検知濃度】クラス1000〜100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上) 寸法(mm)120×46.5×87 質量(kg)約0.21 ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1 測定方式光散乱方式 アナログ出力 電源電圧(V)12〜24 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信:× 単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番4-3762-01-20 サンプリング方式ファンによる吸引 粒子径(μm)検知粒子:0.3以上 校正証明書一般校正
注意
※「校正証明書付」商品は、メーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする