※生地イメージ
ESTERA
ESTERAの 車種専用アクセサリー
トヨタ専用フロアマット(オスカグレー)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
KCH,VCH1#
種別
コンソール有,
車種
グランドハイエース
注文コード
22380338
品番
TY0220OGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
型式・種別・車種
など
467
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コンソール有,
型式
KCH,VCH1#
メーカー
トヨタ
人数
7
ドア
5ドア
年式
11.08-14.04
車種
グランドハイエース