※生地イメージ

トヨタ専用フロアマット(オスカグレー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 型式KCH,VCH1# 種別C&H.BOXコンソール有, 車種グランドハイエース 注文コード22380356 品番TY0222OGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は型式・種別・車種など467種類から選べます 他の種類を見る
種別C&H.BOXコンソール有, 型式KCH,VCH1# メーカートヨタ 人数8 ドア4ドア 年式11.08-14.04 車種グランドハイエース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22379988
2020-11-21
用途:
交換用
製造業

生地、縫製ともに純正のマットと比べても遜色ありません。
車種別で作られていて各部もぴったり合いました。
豪華な感じがして値段も安いのでこの商品はお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする