※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22422593 品番 HI20001G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。

刃長(mm)200 目の粗さ荒目 全長(mm)315 刃幅(mm)21 適合材鉄工 形状 刃厚(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22422602
2021-07-23
用途:
機械の修理に使用。
サービス業

さすがにメーカー品の商品だけによく切れます。ハンドル付きでとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする