鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22422645 品番 HI25003G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。

刃長(mm)250 目の粗さ細目 全長(mm)370 刃幅(mm)25 適合材鉄工 形状 刃厚(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-08-04
用途:
鋼材切断後のバリ取り
サービス業

技能検定の持ち込み用工具として購入。
叩き込みの木柄の物より良いと思い購入しましたが使って一回目にグリップが抜けました。ヤスリ側の角も舐めており装着不可能。明日が検定日なので、慌てて金物屋へ行き木柄を買って直しました。
ヤスリ部は良いですが、グリップはダメですね。
ひさびさに買って失敗の商品でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする