アンカーホールブラシ AHB

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法(縦×横×奥行)(mm)12.5×255×12.5 注文コード22422837 品番20930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

孔内の切粉清掃用ブラシです。
手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。
製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。
軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4)
六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。

寸法(縦×横×奥行)(mm)12.5×255×12.5 質量(g)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55553347
2018-09-10
用途:
岩場整備作業の必需品
クライムワークス 様 (サービス業)

ケミカルアンカーの施工時の穿孔穴の水洗い時に使用しています。手動ブラシに比べ、格段に作業性が上がり、仕上がりも良くなりました。もう少し先端までブラシの毛があり、耐久性が高ければ言うことありません。ということで星ひとつ減らしました。

1人が参考にしています
対象商品:
55553347
2018-02-06
用途:
アンカー工事
大工屋工房 様 (建設業・工事業)

アンカー孔が綺麗に清掃されてケミカルのくいつきが最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする