CS1TN140-350J-XC68 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-350J SMC 22433514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-350J

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
(-XC68) ロッドSUS硬質クロームメッキ付
注文コード
22433514
品番
CS1TN140-350J-XC68
参考基準価格(税別)¥79,810販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
材質
(-XC68) ロッドSUS硬質クロームメッキ付
ストローク(mm)
350
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする