1106050112 LEDアローシート グリーンクロス 22437494 1106050112 LEDアローシート グリーンクロス 22437494

LEDアローシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22437494 品番1106050112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×高さH)(mm)840×450 用途工事規制矢印 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-32 マグネット10個 LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

LEDアローシート
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22437494
2018-12-13
用途:
ロードサービス
スカイロードサービス 様

同品のモノタロウブランドの物を6月に注文したが毎月発送遅れのメールが届き発送予定が来年になるとのとこでこの商品を注文。
検品したところ点灯しないLEDあり。
アローが流れるパターンを選んでも点いてるのか消えてるのか分からない中途半端な部分もありました。
いい加減嫌気がさします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

度重なる出荷遅れに関しましてお詫び申し上げます。
ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする