※代表画像

TRS1-2-L1 ラバーシール 岩田製作所 22437826 TRS1-2-L1 ラバーシール 岩田製作所 22437826

ラバーシール

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 長さ(m)1 注文コード22437826 品番TRS1-2-L1
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は長さ・色など170種類から選べます 他の種類を見る

両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。

長さ(m)1 材質EPDM エチレンプロピレンゴム 使用温度(℃)-28〜+65 粘着力(N/mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
シャッター下の防水パッキンとして
製造業

中空の為、柔らかく変形して設置してくれるので、密着性が良い
シャッター下部での使用だと、地面側が起伏がある事が多いので、
このような商品は非常に合いが良い

対象商品:
22437826
2023-08-11
用途:
ハッチのパッキン
合同会社システムインテグレートアンドパートナーズ 様 (建設業・工事業)

ハッチの溝に合うので購入しました。耐久性はありそうです。長さが決まっていて長尺物が購入できると良いと思います。

対象商品:
22438422
2021-09-03
用途:
車用
有限会社 中吉硝子興業 様 (建設業・工事業)

うん、間違いました。
pとoを・・・
 何かで使います。
表示はoです!皆さんお間違えないように!

対象商品:
22437826
2020-11-09
用途:
ドアのシール
サービス業

寸法及び形状もピッタリで、大変満足しています。今、追加の発注を検討しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22437932
2020-04-26
用途:
入口建具指詰防止クッション材として利用
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

既存と寸法が近かった為、簡単に交換が出来ました。
両面テープが貼られていたので作業がスムーズに進み助かりました。

対象商品:
22437826
2020-03-16
用途:
開口部下の靴摺と扉の隙間解消
建設業・工事業

雨水の侵入対策で設計指示により使用しました。扱いやすい製品でした。また使用します。

2025-02-05
用途:
マンション玄関扉のパッキン
その他業種

使用後の効果は有りました。少し不満と言うか不安が有ったのは実際のドアパッキン溝深さは11ミリだったのでパッキン深さは十分と判断してはめ込みましたところドアとパッキン間に隙間が生じました。建物に狂いが生じていたのですね。丁番や鍵などの寸法が少しずつズレが出ていたのでしょうか?調整しまして、溝奥までパッキンを入れずに(両面テープが溝に接着したので手間取る)取り付けてOK。余分寸法が有ったので最初にそれを使ってテストすれば良かったと反省。

対象商品:
22437826
2019-07-05
用途:

ドアの隙間に使用しています、大変役に立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする