曜日別特売
TRE08-L6 ラバーエッジトリム 岩田製作所 22439576

※代表画像

TRE08-L6 ラバーエッジトリム 岩田製作所 22439576
TRE08-L6 ラバーエッジトリム 岩田製作所 22439576

ラバーエッジトリム

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1本)適合板厚(mm)0.8長さ(m)6注文コード22439576品番TRE08-L6
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。

適合板厚(mm)0.8長さ(m)6仕様【シーラー材】-材質ネオプレン使用温度(℃)-40~+70方向【向き1】R20、【向き2】R20、【向き3】R10RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: リフレクターのエッジ保護
運輸・通信業

現物合わせのステンレス製リフレクターへ
ケース&配線保護のため縁取りました。
巻き始めと巻き終わりのみ、
耐熱エポキシで固定しました。
3D曲線(30㎜)でも無理なく追従し満足しています。

対象商品 : 22439576
2025-11-01
用途: 鉄板のエンドに手を切らないようにカバーとしてつかった。
株式会社ハット・トリック飲食業

取り付けた時の見た目も、使用したの時のケガ対策としても両方で満足している。

対象商品 : 22439524
2025-05-09
用途: バイクのメータースクリーンの縁ゴムとして使用
cut salon Ysサービス業

Vino50用の社外品のメータースクリーンの縁ゴムが無かった為に合いそうなこの商品を購入。
全く違和感なく付けられました。

1が参考にしています
2024-12-30
用途: 劣化品との交換
運輸・通信業

プラスチックのようにカチカチになった純正品と交換しました。純正品とはよく似てますが、若干形状が異なるものの 使用可能でよかったです。某フリマアプリで 4000円で売られてる物もありますが、これで十分代用できると思います。1m500円もしないですし、コスパもよいと思います。

2024-10-05
用途: 携行缶の保護用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

田巻の携行缶TS-5(モノタロウ品番36611267)のエッジを衝撃から保護するため購入した。純正品であるかのようにジャストフィットで大満足です。

対象商品 : 22440032
2024-02-24
用途: ガソリン携行缶の底部保護用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリン携行缶の底エッジの保護として再購入です。コンクリに置いても音が出ないし
キズもつかないし、なんといっても絶妙なフィット感です。この品番がベストでした。

1が参考にしています
対象商品 : 22440032
2023-07-31
用途: カブのサイドカバー用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

カブのサイドカバーはクッションがないのでプラとボディが接触し塗装が剥げて錆びが出る。
ゴムのエッジモールを色々探してみたがベストマッチする商品に出会えなかった。しかしモノタロウで検索すると「岩田製作所」の製品が種類豊富でぴったりのサイズに巡り合えた。

1が参考にしています
対象商品 : 22439734
2023-11-08
用途: バイクのタンクモールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタンクモールとして使用する為購入。サイズもちょうど良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする