※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.0×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441606 2.0×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441606 2.0×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441606 2.0×1.5 はんだ吸取線 モノタロウ 22441606

はんだ吸取線

(295件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22441606 品番 2.0×1.5
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。

幅(mm)2 全長(m)1.5 用途はんだ除去に ブリッジの除去に サイズ2.0mm×1.5m 質量(g)約10
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※織り込み製品の為、寸法に多少の違いがございます。
※高温多湿の場所へ置いているとはんだの吸い取りが弱くなります。
※直射日光の当たらない常温の場所に保管し湿度を避けるために容器にシリカゲルを入れて密封するなどして保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 295
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
はんだ付け、電子機器修理、組立
サービス業

はんだ修理には定番の必需品です。使い勝手よく、作業しやすく確実にはんだを吸い取ってくれます。
銅価格も価格高騰気味ですが、消耗品ですので、価格がもう少し下がってくれると大変助かります。

2025-07-26
用途:
半田付個所の半田吸引吸い取り作業
農・林・水産業

同種類のソルダーウイっくの中で安価で有ったので頼みましたが、少しがっかり。吸い取り部の編み線密度が少なくて細い為、広げて使用しましたが、吸い取れることは出来ますが、網の使用部分が多くなり価格なりかな?と感じました。

2025-07-25
用途:
基盤から取り外し

これがないと基盤から取り外すのは難しい。モノタロウブランドは安いので助かります

2025-05-21
用途:
基板の修理等のはんだ吸い取り
サービス業

使用感は特段特別の物ではないが
必要十分の効力と思う
魅力は値段のコスパ良好な商品

2025-05-21
用途:
修理時のはんだ吸引
その他業種

フラックス含有ということで便利です!ただ修理初心者はこれより先にはんだ吸引器を買ったほうがいいかも。よほどうまくないとこれだけではスルーホールのはんだを吸い取れません。でもこれはこれで便利です。

対象商品:
22441588
2025-06-09
用途:
交換作業に使用
サービス業

小さいタクタイルスイッチを打ち替えるのに、細い吸収線の方が使いやすくて良いです。

対象商品:
09221335
2025-04-20
用途:
電解コンデンサの交換

有名メーカーより吸い取り能力が高いので非常に良い商品です。

2025-05-29
用途:
電子工作
自動車・二輪車・自転車関連業

普段使いの補充に購入したが、この商品は少し吸い取りが良くない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする