※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(180) 180 サイズ40 ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード22441843 品番CRB2BW40-180SZ
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は揺動角度・サイズ・ベーン形式など240種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。

揺動角度(°)(180) 180 ベーン形式(S) シングルベーン サイズ40 取付支持形式(B) 基本形 鉛直軸形式(W) 長軸キー、短軸一面取 接続ポート位置(-) ボディ側面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする