ストレートビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22442595 品番 810-9698-400
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。

軸径(Φmm)12 刃数2P 全長(mm)70 刃径(Φmm)10 適合材木質系材料 刃長(mm)25 用途くり抜き、外周加工 材質刃先:超硬、シャンク:スチール 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22442638
2024-12-05
用途:
木材の厚み落とし

木材の厚みを落とす際に数センチ削るだけならこれで十分に対応できる。価格もお手頃

対象商品:
22442638
2023-11-01
用途:
木材加工

兼房製品ですので、安心して使用することができました。

対象商品:
22442848
2021-08-20
用途:
木工

サイズが豊富だったので、購入しました。切れ味も持ちもいいです。
兼房の刃物は信頼できます。

1人が参考にしています
対象商品:
22442814
2021-03-18
用途:
木工作業
山田 様 (製造業)

届くのに時間が掛かりまだ、使用してませんが。後の作業に使いたいと思います。

対象商品:
22442674
2017-07-27
用途:
木工切削

他メーカーにはない径も揃っており、使用感も良いので満足です。
届くまでだいぶ日にちがかかりますが、そこは仕方ありません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
1人が参考にしています
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする