曜日別特売
810-9755-400 ストレートビット 兼房 22442647

ストレートビット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)13
軸径(Φmm)12
刃長(mm)30
刃数2P
内容量1本注文コード22442647品番810-9755-400
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。

用途くり抜き、外周加工軸径(Φmm)12刃数2P全長(mm)75刃径(Φmm)13適合材木質系材料刃長(mm)30材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22442638
2024-12-05
用途: 木材の厚み落とし

木材の厚みを落とす際に数センチ削るだけならこれで十分に対応できる。価格もお手頃

対象商品 : 22442638
2023-11-01
用途: 木材加工

兼房製品ですので、安心して使用することができました。

対象商品 : 22442848
2021-08-20
用途: 木工

サイズが豊富だったので、購入しました。切れ味も持ちもいいです。
兼房の刃物は信頼できます。

1が参考にしています
対象商品 : 22442814
2021-03-18
用途: 木工作業
山田製造業

届くのに時間が掛かりまだ、使用してませんが。後の作業に使いたいと思います。

対象商品 : 22442674
2017-07-27
用途: 木工切削

他メーカーにはない径も揃っており、使用感も良いので満足です。
届くまでだいぶ日にちがかかりますが、そこは仕方ありません。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
1が参考にしています
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする