赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止め付き アラミド
ケブラー手袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
22444616
品番
7G-K28RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐切創性があり、手を保護します。
掌部に天然ゴム張り。
サイズ
フリー
全長(cm)
約28
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12.2
材質
ケブラー100%
規格
EN388:2016規格
耐切創性
4
入数(双)
1