75EN-110N0 MPグリッドブラシ 粒度#60 ミタチ 22444677

MPグリッドブラシ 粒度#60

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22444677品番75EN-110N0
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。
耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。
グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。

用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に番手60トラスコ品番791-9166質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.3外径(Φmm)95毛材N-GRIT線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22444677
2023-03-30
用途: 塗膜落し

ブラシの腰が少しだけだが無いので、ブラシが短くなったころにいい感じで使えます。

対象商品 : 22444677
2021-06-25
用途: 屋根塗装のケレン作業時

非常に使いやすいのですが、隙間用にもっと薄いものがあれば、なお宜しいかと!

対象商品 : 22444677
2020-02-13
用途: フローリング研磨作業に
株式会社フルクロスサービス業

アンティークのフローリングを施工時には新品のように板同士に多少の段差が生じてしまい、その段差をならすために使用。木目も残り、削りすぎないので、これは必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする