75EN-110N3 MPグリッドブラシ 粒度#46 ミタチ 22444704

MPグリッドブラシ 粒度#46

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22444704品番75EN-110N3
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。
耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。
グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。

用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に番手46トラスコ品番791-9191質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.9外径(Φmm)95毛材N-GRIT線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22444704
2022-05-26
用途: 塗装作業時
運輸・通信業

消耗品なので安くて満足です。サビもよく落ちる気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする