LED付マルチルーペ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22444844 品番3R-LIGHT-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。
スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。
自由な形に変形させて使用。

レンズ倍率約3倍 レンズ径(Φmm)56 付属品ストラップ(約18cm) ホワイト 質量(g)約140 外形寸法(mm)約75.5×85.5×40 使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り) 連続点灯時間約45時間 材質(レンズ)アクリル

商品説明動画

LED付マルチルーペ(3R-LIGHT04)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする