3R(スリーアール)
3R(スリーアール)の 光学測定器
3R(スリーアール)の ルーペ/拡大鏡
3R(スリーアール)の スタンドルーペ/アームルーペ
LED付マルチルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22444878
品番
3R-LIGHT-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。
スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。
自由な形に変形させて使用。
レンズ倍率
約3倍
レンズ径(Φmm)
56
付属品
ストラップ(約18cm)
色
レッド
質量(g)
約140
外形寸法(mm)
約75.5×85.5×40
使用電池
単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)
連続点灯時間
約45時間
材質(レンズ)
アクリル
商品説明動画
LED付マルチルーペ(3R-LIGHT04)
参考になった