SUS430 戸棚(片面/引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22445544 品番CDR-6045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
付属品中棚上下各1段 高さ(mm)1750 奥行(mm)450 間口(mm)600 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22445544 CDR-6045 74085664 CDRS-6045 SUS430 戸棚(片面/引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸) シンコー SUS430 戸棚(片面/引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸) シンコー 1台 96,980 税込106,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする