シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの 薬品保管庫
シンコーの ステンレス保管庫
SUS430 戸棚(片面/引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22445596
品番
CDR-18045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥226,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
中棚上下各1段
高さ(mm)
1750
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
引出し数
4
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22445596
CDR-18045
74085716
CDRS-18045
SUS430 戸棚(片面/引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸)
シンコー
1台
¥
219,800
税込
¥
241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です