※代表画像

LP1130-2 ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所 22446113 LP1130-2 ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所 22446113

ラインプロ(ラインテープ LP)

(8件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22446113 品番 LP1130-2
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造

用途
屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1 基材PVC 粘着剤ゴム系 粘着力21N/50mm、4.2N/10mm 使用場所屋内 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.2 粘着力(N/50mm)21 剥離紙あり 特性耐久性、耐水性、耐油性
注意
※貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41374322
2018-08-31
用途:
高圧ガス容器置場の区画票示
福岡酸素株式会社 様

ラインテープはガスボンベを転がしても耐久性が有り剥がれることも無いし、汚れにくい

対象商品:
41374426
2017-09-15
用途:
試作作製

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品:
41374304
2017-03-23
用途:
作業場所の区画(仕切り)表示

値段は張るが、非常に丈夫で長持ちしそうなことから満足している。

対象商品:
41374304
2014-01-31
用途:
食堂、作業エリアのライン

丈夫でめくれ、切れがなくとても良い。
使用してから半年まったく張り替えが不要
価格がもう少し安かったら・・・

対象商品:
41374304
2013-10-14
用途:
作業区画線のライン

油(有機溶剤系)にも衝撃にも(ドラム)本当に強く、優れものでした。
ただ、ドンドン購入したいのですが財布と相談ですね。

対象商品:
41374426
2015-11-04
用途:
工場の仕切りラインの薄れ補修(引き直し)
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内の薄れて消えかかったり、汚れて落ちないラインの上から貼りなおして、きれいにした
綺麗になった。

対象商品:
41374347
2015-09-24
用途:
工場内区画

通常のラインテープは、端がめくれたり切れたりし、張替えが頻繁に必要
このテープは、張替えする必要がない。
高価だが、変更のない箇所にはとっても良い

対象商品:
41374347
2015-09-24
用途:
工場内区画

切れ、めくれがなく貼り直し不要でとっても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする