精密ニードルヤスリ6種セット LA2442

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22446664 品番 LA2442-0
参考基準価格(税別)¥13,230 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。

ヤスリの長さ(mm)140 ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ 粒度0 目の粗さ#0 セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする