鉄工ヤスリ LP1142

商品レビューを投稿する
81日以内出荷 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22446908 品番 LP1142-6-3
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)150 ヤスリ部幅W(mm)6.5 厚さ(mm)3 目の粗さ#3 ヤスリ部形状 粒度3 適合材鉄工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする