曜日別特売
LP1152-10-2 鉄工ヤスリ LP1152 バローベ 22446987

LP1152-10-2 鉄工ヤスリ LP1152 バローベ 22446987
LP1152-10-2 鉄工ヤスリ LP1152 バローベ 22446987

鉄工ヤスリ LP1152

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ヤスリの長さ(mm)250
目の粗さ#2
ヤスリ部幅W(mm)8.3
内容量1本注文コード22446987品番LP1152-10-2
参考基準価格(税別)¥14,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリ部形状ヤスリの長さ(mm)250目の粗さ#2ヤスリ部幅W(mm)8.3適合材鉄工粒度2厚さ(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする