LP1152-8-1 鉄工ヤスリ LP1152 バローベ 22447066

LP1152-8-1 鉄工ヤスリ LP1152 バローベ 22447066
LP1152-8-1 鉄工ヤスリ LP1152 バローベ 22447066

鉄工ヤスリ LP1152

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ヤスリの長さ(mm)200
目の粗さ#1
ヤスリ部幅W(mm)6.3
内容量1本注文コード22447066品番LP1152-8-1
参考基準価格(税別)¥10,140販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリ部形状ヤスリの長さ(mm)200目の粗さ#1ヤスリ部幅W(mm)6.3適合材鉄工粒度1厚さ(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする