LP1474-10-0 鉄工ヤスリ LP1474 バローベ 22447084

LP1474-10-0 鉄工ヤスリ LP1474 バローベ 22447084
LP1474-10-0 鉄工ヤスリ LP1474 バローベ 22447084

鉄工ヤスリ LP1474

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ヤスリの長さ(mm)250
目の粗さ#0
内容量1本注文コード22447084品番LP1474-10-0
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)250ヤスリ部幅W(mm)9.4厚さ(mm)9.4目の粗さ#0ヤスリ部形状粒度0適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする