鉄工ヤスリ LP1560

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22447206 品番 LP1560-6-000
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)150 ヤスリ部幅W(mm)15.1 厚さ(mm)4.7 目の粗さ#000 ヤスリ部形状半丸 粒度000 適合材鉄工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22447206
2024-06-11
用途:
金属の精密加工仕上げやボロンやカーボンコンポジット製品の加工にも使用します。
製造業

バローべのこのシリーズのやすりは45年ほど前から愛用で、今もこれに代わる物がないほど刃持ちが良く、高い均一性のある加工が容易で当方では今でも40年以上前のヤスリがどれも使用可能で錆のでたものはまだ1本もありません。#000~#4まで使用していますが、最も使用する燕尾型のタイプが最近では入手できずに残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする