鉄工ヤスリ LP1560

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 目の粗さ#1 注文コード22447215 品番LP1560-6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,320
この商品は目の粗さなど9種類から選べます 他の種類を見る

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)150 ヤスリ部幅W(mm)15.1 厚さ(mm)4.7 目の粗さ#1 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22447215 LP1560-6-1 42271196 LP1560-6-1 鉄工ヤスリ バローベ 鉄工ヤスリ バローベ 1本 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22447206
2024-06-11
用途:
金属の精密加工仕上げやボロンやカーボンコンポジット製品の加工にも使用します。
製造業

バローべのこのシリーズのやすりは45年ほど前から愛用で、今もこれに代わる物がないほど刃持ちが良く、高い均一性のある加工が容易で当方では今でも40年以上前のヤスリがどれも使用可能で錆のでたものはまだ1本もありません。#000~#4まで使用していますが、最も使用する燕尾型のタイプが最近では入手できずに残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする