曜日別特売
LP1560-6-5 鉄工ヤスリ LP1560 バローベ 22447258

LP1560-6-5 鉄工ヤスリ LP1560 バローベ 22447258
LP1560-6-5 鉄工ヤスリ LP1560 バローベ 22447258

鉄工ヤスリ LP1560

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
目の粗さ#5
粒度5
内容量1本注文コード22447258品番LP1560-6-5
参考基準価格(税別)¥16,690販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部幅W(mm)15.1厚さ(mm)4.7目の粗さ#5ヤスリ部形状半丸粒度5適合材鉄工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22447206
2024-06-11
用途: 金属の精密加工仕上げやボロンやカーボンコンポジット製品の加工にも使用します。
製造業

バローべのこのシリーズのやすりは45年ほど前から愛用で、今もこれに代わる物がないほど刃持ちが良く、高い均一性のある加工が容易で当方では今でも40年以上前のヤスリがどれも使用可能で錆のでたものはまだ1本もありません。#000~#4まで使用していますが、最も使用する燕尾型のタイプが最近では入手できずに残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする