ニードルオニ目ヤスリ・半丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22447382 品番RA2502-140-4
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。
木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。

ヤスリの長さ(mm)140 ヤスリ部形状半丸 粒度4 目の粗さ#4 厚さ(mm)2.5 ヤスリ部幅W(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする