ニードルオニ目ヤスリ・6種セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22447398 品番RA2526-140-4
参考基準価格(税別)¥34,390 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。
木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。

ヤスリの長さ(mm)140 目の粗さ#4 ヤスリ部形状平、半丸、先細、三角、角、丸 セット内容RA2051、RA2505、RA2606、RA2507、RA2508、RA2510 粒度4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする