バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 精密ヤスリ
ハビリスオニ目ヤスリ・平
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22447407
品番
RA2701-3
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)
205
ヤスリの長さ(mm)
90
ヤスリ部幅W(mm)
10
厚さ(mm)
4
ヤスリ部形状
平