曜日別特売
Y003 麻 ひも 宮島化学工業 22447678

麻 ひも

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)100
内容量1巻注文コード22447678品番Y003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

天然素材だから環境にやさしい。
農作業、園芸に最適。
14番手、3本より

太さ(Φmm)1.5長さ(m)100材質質量(g)160番手#14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22447696
2022-10-07
用途: 農作物の誘引などに使用
プランテーションまるやま農・林・水産業

太さが細めで使いやすいです。強度は十分あり、結構な負担がかかってもしっかりと枝を支えてくれる

対象商品 : 22447678
2017-03-13
用途: 畑仕事、
農・林・水産業

いつも購入しています。利用しやすいのでなくなったら合わせて買っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする